Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07VK1X16ROB
Cod. Produttore
H07V-K16ROB

Informazioni di prodotto

Cavo H07VK 16 rosso in bobina, ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie alla bobina compatta
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Conformità agli standard di settore garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica efficiente e sicura
  • Affidabilità nelle applicazioni a bassa e media tensione
  • Possibilità di integrazione con impianti fotovoltaici per risparmio energetico

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07VK 16 ROSSO BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VK 16 ROSSO BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Bobina

colore

Rosso

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Vk 16 Rosso Bobina