Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07VK1X120GVB
Cod. Produttore
H07VK1X120GVB

Informazioni di prodotto

Cavo H07VK 120 GIALLO/V in bobina, ideale per installazioni elettriche sicure ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla bobina maneggevole
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità agli standard di settore per un lavoro affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica sicura e stabile
  • Efficienza energetica garantita
  • Adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti fotovoltaici

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07VK 120 GIALLO/V BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VK 120 GIALLO/V BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Vk 120 Giallo/V Bobina