Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400302
Cod. Produttore
307400302
Cod. EAN
6931847126810

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP Cat 6 305m blu LSZH alta protezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN6USL3 U/UTP CAT.6 23AWG LSZH è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo offre una protezione eccellente contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Con una sezione di 23AWG, il cavo è ottimizzato per la trasmissione di dati ad alta velocità, supportando le esigenze delle reti moderne. La configurazione U/UTP riduce l'interferenza elettromagnetica, assicurando una connessione stabile e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di installazioni, dal cablaggio di uffici a soluzioni di rete domestica. Con il DS-1LN6USL3, gli utenti possono contare su un prodotto di alta qualità che soddisfa gli standard di prestazione richiesti nel settore delle telecomunicazioni.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/UTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

diametro del conduttore

0,565 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo U/UTP Cat6 23AWG LSZH alta protezione per rete uffici e domestica 305m blu