› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Thermflex 180 Ewkf-c. 4G4 Qmm

Cod. Rexel HUK79825
Cod. Produttore 79825

Informazioni principali

  • Serie: THERMFLEX 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 4 mm²
  • Struttura: flessibile
  • Protezione EMI: integrata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G4 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e una bassa perdita di prestazione nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 4 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, ideale per impieghi industriali e commerciali. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la protezione contro le interferenze elettromagnetiche garantisce un funzionamento sicuro e stabile. Adatto per una varietà di applicazioni, il cavo THERMFLEX è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G4 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e una bassa perdita di prestazione nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 4 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, ideale per impieghi industriali e commerciali. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la protezione contro le interferenze elettromagnetiche garantisce un funzionamento sicuro e stabile. Adatto per una varietà di applicazioni, il cavo THERMFLEX è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.
Cavo Thermflex 180 Ewkf-c. 4G4 Qmm