Prodotti /

Cod. Rexel
HUK79821
Cod. Produttore
79821

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF-C black 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una struttura a 4 conduttori e una sezione di 2,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua costruzione è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo una resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il design flessibile permette una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua alta rigidità e alla conformità agli standard di sicurezza, il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una struttura a 4 conduttori e una sezione di 2,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua costruzione è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo una resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il design flessibile permette una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua alta rigidità e alla conformità agli standard di sicurezza, il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C