Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK79814
Cod. Produttore
79814

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF-C black 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G1,5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm², rendendolo ideale per vari utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua configurazione a quattro conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la flessibilità del materiale facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con il suo design robusto e la capacità di gestire carichi elettrici significativi, il THERMFLEX 180 EWKF-C è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto che unisce efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G1,5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm², rendendolo ideale per vari utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua configurazione a quattro conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la flessibilità del materiale facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con il suo design robusto e la capacità di gestire carichi elettrici significativi, il THERMFLEX 180 EWKF-C è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto che unisce efficienza e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

Cavo Thermflex 180 Ewkf-c. 4G1,5 Qmm