Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK75001
Cod. Produttore
75001

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF black 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo HUK75001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una configurazione di tre conduttori da 1,5 mm², è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per vari progetti elettrici. Il design robusto assicura che il cavo possa sopportare le sollecitazioni quotidiane senza compromettere la sicurezza. Grazie alla sua costruzione, il HUK75001 è in grado di supportare carichi elettrici significativi, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. Questo cavo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo HUK75001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una configurazione di tre conduttori da 1,5 mm², è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per vari progetti elettrici. Il design robusto assicura che il cavo possa sopportare le sollecitazioni quotidiane senza compromettere la sicurezza. Grazie alla sua costruzione, il HUK75001 è in grado di supportare carichi elettrici significativi, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. Questo cavo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 3G1.5 Qmm