› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 3G1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK75001M
Cod. Produttore 75001M

Informazioni principali

  • Serie: THERMFLEX 180 EWKF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -60°C a +180°C
  • Resistenza meccanica: alta, EWKF
  • Materiale guaina: silicone speciale
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x Ø esterno
  • Protezione: halogen free, ignifugo
  • Certificazioni: EAC, VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 3G1.5 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta una robusta protezione e una grande affidabilità. La sua costruzione flessibile lo rende facile da maneggiare e adattabile a diverse situazioni di montaggio. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il THERMFLEX 180 EWKF offre una resistenza superiore a fattori esterni come umidità e temperature estreme, garantendo una lunga durata e sicurezza nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e resistenza, senza compromettere la facilità d'uso. Descrizione del produttore: Il cavo THERMFLEX 180 EWKF è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 3G1.5 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta una robusta protezione e una grande affidabilità. La sua costruzione flessibile lo rende facile da maneggiare e adattabile a diverse situazioni di montaggio. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il THERMFLEX 180 EWKF offre una resistenza superiore a fattori esterni come umidità e temperature estreme, garantendo una lunga durata e sicurezza nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e resistenza, senza compromettere la facilità d'uso.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 3G1.5 Qmm