› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 3G1.0 Qmm

Cod. Rexel HUK74997M
Cod. Produttore 74997M

Informazioni principali

  • Sezione: 3G1.0 mm²
  • Tipo cavo: THERMFLEX 180 EWKF
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Robusta e lunga
  • Normative: Conformi sicurezza
  • Serie: HUK74997M
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK74997M è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 3G1.0 mm², rendendolo ideale per l'uso in installazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta offre una resistenza superiore e una lunga durata, mentre l'ottima flessibilità consente una facile manovrabilità durante l'installazione. Con un design che rispetta le normative di sicurezza, questo cavo è perfetto per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HUK74997M è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 3G1.0 mm², rendendolo ideale per l'uso in installazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta offre una resistenza superiore e una lunga durata, mentre l'ottima flessibilità consente una facile manovrabilità durante l'installazione. Con un design che rispetta le normative di sicurezza, questo cavo è perfetto per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 3G1.0 Qmm