› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 2X1.0 Qmm

Cod. Rexel HUK74996M
Cod. Produttore 74996M

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1.0 mm²
  • Tipo cavo: THERMFLEX 180 EWKF
  • Temperatura max: 180°C
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Ottimale
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga
  • Serie: HUK74996M

Descrizione del prodotto

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 2x1.0 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una conduzione sicura ed efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, il THERMFLEX offre una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e alle temperature elevate, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La sua flessibilità consente una facile manovrabilità durante l'installazione, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Il cavo THERMFLEX 180 EWKF è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 2x1.0 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una conduzione sicura ed efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, il THERMFLEX offre una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e alle temperature elevate, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La sua flessibilità consente una facile manovrabilità durante l'installazione, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 2X1.0 Qmm