Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9RCD10
Cod. Produttore
LU9RCD10
Cod. EAN
3389119407038

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Ultra
  • Larghezza: 650 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Peso netto: 3,2 kg
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Finitura: Liscio, Opaco
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Certificazione: ASEFA, IEC 61439-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CAVO TESYS U STB 1 MTLU9RCD10 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001262 - Patch cord

senza alogeni

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Nero

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

Serie

TeSys Ultra

Produttore

CAVO TESYS U STB 1 MT