Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9RCD03
Cod. Produttore
LU9RCD03
Cod. EAN
3389119407021

Informazioni di prodotto

Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il CAVO TESYS U STB 0,3 MT è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza alla fiamma, assicurando la massima protezione in ambienti critici. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. Con una lunghezza di 0,3 metri, è perfetto per collegamenti diretti e per ottimizzare gli spazi nelle installazioni. La qualità del materiale utilizzato garantisce una lunga durata e prestazioni elevate, rendendo questo cavo un'opzione eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Nero

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

Serie

TeSys Ultra

Produttore

CAVO TESYS U STB 0,3 MT