Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
CSB88E01600RM
Cod. Produttore
B88E01600RM

Informazioni di prodotto

SOLAR CABLE H1Z2Z2-K EN50618 1x6 ROSSO "E"

Documentazione tecnica

Il cavo SOLAR CABLE H1Z2Z2-K EN50618 1X6 RO è progettato specificamente per l'installazione in impianti fotovoltaici, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano una resistenza ottimale alle condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione, mentre la conformità alla norma EN50618 ne attesta la sicurezza e l'efficacia. La sezione di 6 mm² consente di trasportare correnti elevate, rendendolo ideale per applicazioni in sistemi di energia solare. Inoltre, la colorazione rossa del cavo non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma migliora anche la visibilità durante l'installazione. La compatibilità con gli standard europei garantisce che questo cavo possa essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SOLAR CABLE H1Z2Z2-K EN50618 1X6 RO è progettato specificamente per l'installazione in impianti fotovoltaici, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano una resistenza ottimale alle condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione, mentre la conformità alla norma EN50618 ne attesta la sicurezza e l'efficacia. La sezione di 6 mm² consente di trasportare correnti elevate, rendendolo ideale per applicazioni in sistemi di energia solare. Inoltre, la colorazione rossa del cavo non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma migliora anche la visibilità durante l'installazione. La compatibilità con gli standard europei garantisce che questo cavo possa essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo solare H1Z2Z2-K EN50618 1x6 mm² rosso per impianti fotovoltaici alta resistenza