› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X95 Nero Bobina

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K95NEB
Cod. Produttore H1Z2Z2K95NEB

Informazioni principali

  • Tensione max: 1800 V c.c.
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Isolante: LS0H gomma reticolata
  • Conduttore: Rame stagnato classe 5
  • Guaina: LS0H gomma reticolata
  • Raggio curvatura: 4 x diametro esterno
  • Portata corrente: 410 A (1x95 mm²)
  • Serie: H1Z2Z2-K

Descrizione del prodotto

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X95 NERO BOB ECAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X95 NERO BOB ECAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X95 Nero Bobina