Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K50ROB
Cod. Produttore
H1Z2Z2K50ROB

Informazioni di prodotto

Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X50 NE BOB ECA offre prestazioni affidabili e durature per impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Alta resistenza alle intemperie per installazioni esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa resistenza elettrica per maggiore efficienza energetica
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
  • Affidabilità in condizioni ambientali difficili

Documentazione tecnica

Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X50 NE BOB ECA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico. Questo cavo è progettato specificamente per applicazioni solari, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Costituito con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente alle intemperie e una lunga durata, rendendolo ideale per l'installazione in impianti fotovoltaici. La sua struttura è studiata per garantire una bassa resistenza elettrica, contribuendo così a un'efficienza energetica superiore. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per molteplici applicazioni nel campo dell'energia rinnovabile, fornendo una soluzione sicura e performante per la trasmissione di energia. Descrizione del produttore: Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X50 NE BOB ECA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico. Questo cavo è progettato specificamente per applicazioni solari, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Costituito con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente alle intemperie e una lunga durata, rendendolo ideale per l'installazione in impianti fotovoltaici. La sua struttura è studiata per garantire una bassa resistenza elettrica, contribuendo così a un'efficienza energetica superiore. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per molteplici applicazioni nel campo dell'energia rinnovabile, fornendo una soluzione sicura e performante per la trasmissione di energia.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X50 Rosso Bobina