Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K50NEB
Cod. Produttore
H1Z2Z2K50NEB

Informazioni di prodotto

Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X50 NE BOB. ECA offre prestazioni elevate e affidabilità per impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design flessibile
  • Robustezza per utilizzo sia interno che esterno
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici
  • Ottimo isolamento per protezione contro umidità e sollecitazioni meccaniche
  • Contribuisce a un sistema fotovoltaico efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X50 NE BOB. ECA rappresenta una soluzione eccellente per le applicazioni fotovoltaiche. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni sia interne che esterne, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre la sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni. Grazie al suo eccellente isolamento, il cavo offre una protezione efficace contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo cavo è quindi un'ottima scelta per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel campo dell'energia solare. Descrizione del produttore: Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X50 NE BOB. ECA rappresenta una soluzione eccellente per le applicazioni fotovoltaiche. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni sia interne che esterne, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre la sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni. Grazie al suo eccellente isolamento, il cavo offre una protezione efficace contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo cavo è quindi un'ottima scelta per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel campo dell'energia solare.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X50 Nero Bobina