› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X4 Ro Bob. Eca

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K4ROB
Cod. Produttore 020450001251070

Informazioni principali

  • Serie: H1Z2Z2-K
  • Tensione max: 1800 V c.c.
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Isolante: LS0H gomma reticolata
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Guaina: LS0H gomma reticolata
  • Raggio curvatura: 4x diametro esterno
  • Marcatura: inchiostro tracciabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X4 RO BOB. ECAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X4 Ro Bob. Eca