› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X4 BLU MATASSA

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K4BLM
Cod. Produttore 1Z2Z2K4BLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X4 è un cavo elettrico progettato specificamente per impianti fotovoltaici, caratterizzato da un elevato livello di resistenza meccanica e chimica. La sua guaina esterna blu garantisce protezione contro raggi UV, agenti atmosferici e sostanze chimiche, rendendolo ideale per installazioni esterne. Questo cavo unipolare da 4 mm² assicura un'efficiente trasmissione dell'energia elettrica, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni ambientali difficili. La sua struttura è conforme alle normative di sicurezza per impianti solari, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X4 BLU MATASSA