› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X240 Rosso Bobina

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K240ROB
Cod. Produttore H1Z2Z2K240RO

Informazioni principali

  • Serie: H1Z2Z2-K
  • Tensione max: 1800 V d.c.
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -40°C
  • Isolante e guaina: LS0H senza alogeni
  • Conduttore: rame stagnato flessibile
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente (1x240 mm²): 775 A

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X240 ROSSOScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X240 ROSSOScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X240 Rosso Bobina