Prodotti /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K2,5NEM
Cod. Produttore
H1Z2Z2K2,5NE
Descrizione del produttore: Cavo solare H1Z2Z2-K con sezione conduttore di 2,5 mm², progettato per impianti elettrici fotovoltaici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza ai raggi UV e all’umidità, assicurando durata e sicurezza nell’uso esterno. Ideale per il collegamento di pannelli solari, offre ottime prestazioni elettriche e protezione contro agenti atmosferici. La sua struttura flessibile facilita l’installazione in diverse configurazioni impiantistiche.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile