Prodotti /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K2,5NEB
Cod. Produttore
H1Z2Z2K2,5NEB
Descrizione del produttore: Cavo solare H1Z2Z2-K con conduttore singolo da 2,5 mm², ideale per impianti fotovoltaici. Il cavo è progettato per garantire alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è adatta all'installazione sia in ambienti esterni che interni, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche solari.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile