› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X185 Ne Bob.Eca

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K185NEB
Cod. Produttore 39501850198

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 185 A
  • Protezione IP: Alta
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Design: Compatto e robusto
  • Conformità: Normative internazionali
  • Serie: H1Z2Z2-K
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

SOLARE H1Z2Z2-K 1X185 NE BOB ECA è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo industriale. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce durabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e precisione. La configurazione con un singolo elemento di 185 ampere permette di gestire carichi elevati con efficienza. La compatibilità con standard internazionali e le certificazioni di sicurezza assicurano un funzionamento conforme alle normative vigenti. Questo dispositivo si distingue per la sua alta protezione IP, che lo rende resistente a polvere e acqua, e per la qualità dei materiali utilizzati, che assicurano lunga durata e affidabilità operativa. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono adatto a molteplici applicazioni di controllo e automazione in ambienti industriali complessi. Descrizione del produttore: SOLARE H1Z2Z2-K 1X185 NE BOB ECA è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo industriale. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce durabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e precisione. La configurazione con un singolo elemento di 185 ampere permette di gestire carichi elevati con efficienza. La compatibilità con standard internazionali e le certificazioni di sicurezza assicurano un funzionamento conforme alle normative vigenti. Questo dispositivo si distingue per la sua alta protezione IP, che lo rende resistente a polvere e acqua, e per la qualità dei materiali utilizzati, che assicurano lunga durata e affidabilità operativa. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono adatto a molteplici applicazioni di controllo e automazione in ambienti industriali complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X185 Ne Bob.Eca