›

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X16 RO MAT. ECA

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K16ROM
Cod. Produttore H1Z2Z2K16ROM

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mm²
  • Materiale: ECA
  • Colore: Rosso
  • Serie: H1Z2Z2-K
  • Uso: Impianti fotovoltaici
  • Resistenza: Ambientale elevata
  • Conducibilità: Ottimale
  • Normative: Conforme UE

Descrizione del prodotto

Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X16 RO in materiale ECA rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di impianti fotovoltaici. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata resistenza e durabilità, grazie alla sua composizione di alta qualità. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo particolarmente adatto per l'uso all'aperto. Il cavo presenta una sezione di 16 mm², che consente un'eccellente conducibilità elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia. Inoltre, la sua colorazione rossa facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua conformità alle normative europee, il cavo H1Z2Z2-K è una scelta sicura e affidabile per qualsiasi progetto di energia solare, contribuendo a massimizzare l'efficienza energetica degli impianti. Descrizione del produttore: Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X16 RO in materiale ECA rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di impianti fotovoltaici. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata resistenza e durabilità, grazie alla sua composizione di alta qualità. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo particolarmente adatto per l'uso all'aperto. Il cavo presenta una sezione di 16 mm², che consente un'eccellente conducibilità elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia. Inoltre, la sua colorazione rossa facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua conformità alle normative europee, il cavo H1Z2Z2-K è una scelta sicura e affidabile per qualsiasi progetto di energia solare, contribuendo a massimizzare l'efficienza energetica degli impianti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X16 RO MAT. ECA