Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K150NEB
Cod. Produttore
H1Z2Z2K150NEB

Informazioni di prodotto

Il cavo solare H1Z2Z2-K 1X150 NE BOB garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura, ideale per impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità agli standard di settore per una posa senza rischi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Affidabilità nella distribuzione dell'energia
  • Soluzione sostenibile per impianti a bassa e media tensione

Documentazione tecnica

Cavo solare H1Z2Z2-K con conduttore singolo da 150 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in impianti fotovoltaici. Il cavo è realizzato con materiali resistenti e isolanti di alta qualità, assicurando protezione contro agenti atmosferici e radiazioni UV. Adatto per l’installazione in esterni e per l’utilizzo in condizioni ambientali impegnative, offre affidabilità e sicurezza nella trasmissione dell’energia elettrica prodotta da pannelli solari. La sua struttura robusta e flessibile facilita la posa e la manutenzione degli impianti elettrici solari. Descrizione del produttore: CAVO CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X150 NE BOBScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo solare H1Z2Z2-K 1x150 mm² bobina per impianti fotovoltaici alta efficienza e sicurezza