› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo solare H1Z2Z2-K 1X120 flessibile per impianti fotovoltaici alta efficienza e sicurezza

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K120ROB
Cod. Produttore H1Z2Z2K120ROB

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H1Z2Z2-K
  • Sezione conduttore: 1x120 mm²
  • Applicazione: Impianti solari
  • Isolamento: RO (resistente)
  • Conformità: Standard settore
  • Protezione: Bassa/media tensione
  • Serie: 9H1Z2Z2K120ROB
  • Bobina: Bobina ECA

Descrizione del prodotto

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X120 RO BOB.ECAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X120 RO BOB.ECAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo solare H1Z2Z2-K 1X120 flessibile per impianti fotovoltaici alta efficienza e sicurezza