› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare Armato 1X6 Rosso Bobina

Cod. Rexel CSGH1Z2KAR6ROB
Cod. Produttore CSH1Z2Z2KAR6ROB

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Solare Armato
  • Sezione: 1X6 mm²
  • Colore: Rosso
  • Confezione: Bobina
  • Applicazione: Impianti Elettrici
  • Materiale: Alta Qualità
  • Serie: CSGH1Z2KAR6ROB
  • Uso: Industriale e Domestico

Descrizione del prodotto

Il prodotto CSGH1Z2KAR6ROB è un elemento essenziale per gli impianti elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una longevità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua progettazione innovativa consente una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti, facilitando il montaggio e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse configurazioni e si distingue per la sua capacità di operare in condizioni di utilizzo impegnative. Il design ergonomico e funzionale assicura un'ottima esperienza d'uso, mentre le specifiche tecniche lo rendono un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico. Con questo prodotto, gli utenti possono contare su un elemento che unisce efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto CSGH1Z2KAR6ROB è un elemento essenziale per gli impianti elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una longevità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua progettazione innovativa consente una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti, facilitando il montaggio e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse configurazioni e si distingue per la sua capacità di operare in condizioni di utilizzo impegnative. Il design ergonomico e funzionale assicura un'ottima esperienza d'uso, mentre le specifiche tecniche lo rendono un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico. Con questo prodotto, gli utenti possono contare su un elemento che unisce efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

colore

Rosso

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Solare Armato 1X6 Rosso Bobina