Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK23241
Cod. Produttore
23241

Informazioni di prodotto

SiHF UL/CSA black 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF UL/CSA 5G1,5 QMM/AWG16 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione a cinque conduttori, questo cavo offre una sezione di 1,5 mm², rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e una lunga durata nel tempo. Grazie alla certificazione UL e CSA, il cavo soddisfa standard di sicurezza rigorosi, rendendolo un'opzione affidabile per installazioni industriali e commerciali. La flessibilità del design permette un'installazione semplice e veloce, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Con il cavo SIHF UL/CSA, è possibile contare su una soluzione elettrica di alta qualità, capace di garantire efficienza e sicurezza in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF UL/CSA 5G1,5 QMM/AWG16 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione a cinque conduttori, questo cavo offre una sezione di 1,5 mm², rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e una lunga durata nel tempo. Grazie alla certificazione UL e CSA, il cavo soddisfa standard di sicurezza rigorosi, rendendolo un'opzione affidabile per installazioni industriali e commerciali. La flessibilità del design permette un'installazione semplice e veloce, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Con il cavo SIHF UL/CSA, è possibile contare su una soluzione elettrica di alta qualità, capace di garantire efficienza e sicurezza in ogni situazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

11.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Produttore

Cavo Sihf Ul/Csa 5G1,5 Qmm/Awg16