› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf Ul/Csa 3G2,5 Qmm/Awg14

Cod. Rexel HUK23254M
Cod. Produttore 23254M

Informazioni principali

  • Tipo: SIHF UL/CSA
  • Conduttori: 3G 2,5 mm²
  • Calibro: AWG 14
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Normative: UL e CSA
  • Serie: HUK23254M
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Ambientale

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK23254M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato secondo le normative UL e CSA, questo cavo SIHF presenta una configurazione a tre conduttori da 2,5 mm², adatta per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, dove è necessaria una protezione efficace contro le influenze ambientali. Grazie alla sua resistenza e alla qualità dei materiali utilizzati, il cavo HUK23254M è perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi, garantendo un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Descrizione del produttore: Il cavo HUK23254M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato secondo le normative UL e CSA, questo cavo SIHF presenta una configurazione a tre conduttori da 2,5 mm², adatta per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, dove è necessaria una protezione efficace contro le influenze ambientali. Grazie alla sua resistenza e alla qualità dei materiali utilizzati, il cavo HUK23254M è perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi, garantendo un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali.
Cavo Sihf Ul/Csa 3G2,5 Qmm/Awg14