› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf Ul/Csa 3G1 Qmm/Awg18

Cod. Rexel HUK23227M
Cod. Produttore 23227M

Informazioni principali

  • Materiale: SIHF UL/CSA
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Diametro conduttore: AWG 18
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Durata: Alta resistenza
  • Installazione: Compatto, facile
  • Serie: HUK23227M

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK23227M è un prodotto di alta qualità progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali conformi agli standard SIHF UL/CSA, questo cavo presenta una configurazione di 3 conduttori con sezione da 1 mm² e un diametro di AWG 18, garantendo un'ottima conduttività e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. La robustezza del cavo assicura una lunga durata e una performance affidabile nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il suo elevato livello di protezione, il cavo HUK23227M è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo HUK23227M è un prodotto di alta qualità progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali conformi agli standard SIHF UL/CSA, questo cavo presenta una configurazione di 3 conduttori con sezione da 1 mm² e un diametro di AWG 18, garantendo un'ottima conduttività e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. La robustezza del cavo assicura una lunga durata e una performance affidabile nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il suo elevato livello di protezione, il cavo HUK23227M è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf Ul/Csa 3G1 Qmm/Awg18