Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK23226
Cod. Produttore
23226

Informazioni di prodotto

SiHF UL/CSA black 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni, sia industriali che commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore da 2X1 mm² offre una conduzione efficiente, mentre il design robusto assicura resistenza e durata nel tempo. La conformità agli standard UL e CSA testimonia la sua sicurezza e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti dove la qualità è fondamentale. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e gestire, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di impianto. La scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca prestazioni elevate e sicurezza, senza compromessi. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni, sia industriali che commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore da 2X1 mm² offre una conduzione efficiente, mentre il design robusto assicura resistenza e durata nel tempo. La conformità agli standard UL e CSA testimonia la sua sicurezza e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti dove la qualità è fondamentale. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e gestire, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di impianto. La scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca prestazioni elevate e sicurezza, senza compromessi.

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Produttore

Cavo Sihf Ul/Csa 2X1 Qmm/Awg18