› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf Ul/Csa 2X1 Qmm/Awg18

Cod. Rexel HUK23226M
Cod. Produttore 23226M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V VDE
  • Temperatura esercizio: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: flex 7,5x Ø esterno
  • Conduttore: rame stagnato, classe 5
  • Guaina esterna: silicone, colore nero
  • Resistente a: ozono, agenti chimici, sale
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC
  • Serie: SiHF UL/CSA

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18 è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 2 mm² e una classificazione AWG18, questo cavo offre una conduttività eccellente e una resistenza meccanica notevole. La sua costruzione è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così la massima affidabilità e sicurezza nell'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo SIHF è ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un prodotto che resista a condizioni di lavoro gravose. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo una scelta versatile per vari tipi di cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una trasmissione di potenza efficiente e sicura, contribuendo a garantire un funzionamento continuo e senza interruzioni dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18 è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 2 mm² e una classificazione AWG18, questo cavo offre una conduttività eccellente e una resistenza meccanica notevole. La sua costruzione è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così la massima affidabilità e sicurezza nell'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo SIHF è ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un prodotto che resista a condizioni di lavoro gravose. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo una scelta versatile per vari tipi di cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una trasmissione di potenza efficiente e sicura, contribuendo a garantire un funzionamento continuo e senza interruzioni dei dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf Ul/Csa 2X1 Qmm/Awg18