›

Cavo Sihf-ob 4X0.75 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23105
Cod. Produttore 23105

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Rivestimento esterno: silicone redbraun
  • Raggio di curvatura min.: 7,5x diametro esterno
  • Conduttori: rame stagnato, flessibile
  • Proprietà: senza alogeni, autoestinguente
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-OB 4X0.75 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione di 0.75 mm² lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo ma facilita anche l'identificazione durante il cablaggio. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è perfetto per essere utilizzato in ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni atmosferiche, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-OB 4X0.75 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione di 0.75 mm² lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo ma facilita anche l'identificazione durante il cablaggio. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è perfetto per essere utilizzato in ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni atmosferiche, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Cavo Sihf-ob 4X0.75 Qmm Redbraun