› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf/Gl-p 4G2.5 Qmm

Cod. Rexel HUK23087
Cod. Produttore 23087

Informazioni principali

  • Serie: SiHF/GL-P
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4G 2.5 mm²
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: Silicone, colore rosso-bruno
  • Schermatura: Treccia in acciaio zincato
  • Proprietà: Halogen-free, ignifugo

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF/GL-P 4G2.5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con quattro conduttori da 2.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta resistenza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità che offrono una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per l'uso in impianti elettrici complessi. Grazie alla sua flessibilità, il cavo SIHF/GL-P è facile da installare e maneggiare, consentendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce una protezione adeguata per l'utente e per le apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF/GL-P 4G2.5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con quattro conduttori da 2.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta resistenza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità che offrono una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per l'uso in impianti elettrici complessi. Grazie alla sua flessibilità, il cavo SIHF/GL-P è facile da installare e maneggiare, consentendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce una protezione adeguata per l'utente e per le apparecchiature collegate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf/Gl-p 4G2.5 Qmm