› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf/Gl-p 4G1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK23076
Cod. Produttore 23076

Informazioni principali

  • Serie: SiHF/GL-P
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Rivestimento: Silicone resistente
  • Protezione: Treccia acciaio galvanizzato
  • Grado di protezione: Halogen-free, ignifugo

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF/GL-P 4G1.5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori con una sezione di 1.5 mm² assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il cavo è dotato di un rivestimento resistente che offre una protezione efficace contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, garantendo una gestione ottimale dei cablaggi. Questo cavo è una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF/GL-P 4G1.5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori con una sezione di 1.5 mm² assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il cavo è dotato di un rivestimento resistente che offre una protezione efficace contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, garantendo una gestione ottimale dei cablaggi. Questo cavo è una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf/Gl-p 4G1.5 Qmm