› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf/Gl-p 4G1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK23076M
Cod. Produttore 23076M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF/GL-P
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4 x 1.5 mm²
  • Diametro esterno: 9.9 mm
  • Guaina esterna: Silicone, colore rosso-bruno
  • Protezione: Treccia acciaio zincato
  • Proprietà: Halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF/GL-P 4G1.5 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori con una sezione di 1.5 mm² assicura un'adeguata capacità di trasmissione della corrente, mentre l'isolamento di alta qualità protegge dai rischi di cortocircuito e sovraccarico. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile, come impianti di automazione e controllo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con il cavo SIHF/GL-P 4G1.5 QMM, si può contare su una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di alimentazione e controllo in vari contesti. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF/GL-P 4G1.5 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori con una sezione di 1.5 mm² assicura un'adeguata capacità di trasmissione della corrente, mentre l'isolamento di alta qualità protegge dai rischi di cortocircuito e sovraccarico. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile, come impianti di automazione e controllo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con il cavo SIHF/GL-P 4G1.5 QMM, si può contare su una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di alimentazione e controllo in vari contesti.
Cavo Sihf/Gl-p 4G1.5 Qmm