› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf/Gl-p 2X1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK23074M
Cod. Produttore 23074M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF/GL-P
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 1.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x Ø flessibile
  • Guaina esterna: Silicone, colore rosso-marrone
  • Schermatura: Treccia acciaio zincato
  • Proprietà: Halogen-free, ignifugo

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF/GL-P 2X1.5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con una sezione di 2x1.5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una conduttività efficiente e una buona gestione del calore. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, rendendolo adatto sia per utilizzi interni che esterni. Il cavo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per impianti di illuminazione, apparecchiature industriali e altro ancora, offrendo una soluzione pratica per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF/GL-P 2X1.5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con una sezione di 2x1.5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una conduttività efficiente e una buona gestione del calore. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, rendendolo adatto sia per utilizzi interni che esterni. Il cavo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per impianti di illuminazione, apparecchiature industriali e altro ancora, offrendo una soluzione pratica per ogni esigenza elettrica.
Cavo Sihf/Gl-p 2X1.5 Qmm