› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf/Gl-p 2X1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK23074
Cod. Produttore 23074

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttore: 2 x 1.5 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: Silicone
  • Schermatura: Treccia acciaio zincato
  • Proprietà: Halogen-free, ignifugo
  • Serie: SiHF/GL-P

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF/GL-P 2X1.5 QMM rappresenta un'ottima soluzione per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Con una sezione di 1.5 mm², è ideale per installazioni che necessitano di una buona flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione robusta lo rende adatto per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza. Questo cavo è perfetto per collegamenti sia fissi che mobili, e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalle macchine alle attrezzature elettriche. La compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici lo rende un componente versatile nel settore dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF/GL-P 2X1.5 QMM rappresenta un'ottima soluzione per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Con una sezione di 1.5 mm², è ideale per installazioni che necessitano di una buona flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione robusta lo rende adatto per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza. Questo cavo è perfetto per collegamenti sia fissi che mobili, e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalle macchine alle attrezzature elettriche. La compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici lo rende un componente versatile nel settore dell'elettrotecnica.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Cavo Sihf/Gl-p 2X1.5 Qmm