› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si Ul/Csa 4G1,5 Qmm/Awg16

Cod. Rexel HUK22653
Cod. Produttore 22653

Informazioni principali

  • Tipo cavo: SIHF-C-SI
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Standard: UL/CSA certificato
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: HUK22653
  • Installazione: Facile e pratica

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI UL/CSA 4G1,5 QMM/AWG16 rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche diversificate. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo cavo è composto da materiali di prima scelta, che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm² (AWG16) lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire una connessione sicura e stabile. Grazie alla certificazione UL/CSA, il cavo è conforme agli standard internazionali di sicurezza e qualità, rendendolo adatto per ambienti che richiedono un elevato livello di protezione. La flessibilità e la facilità di installazione del cavo SIHF-C-SI lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e performanti. Con questo cavo, si può contare su un'elevata capacità di conduzione e resistenza agli agenti esterni, assicurando un funzionamento ottimale in qualsiasi situazione. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI UL/CSA 4G1,5 QMM/AWG16 rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche diversificate. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo cavo è composto da materiali di prima scelta, che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm² (AWG16) lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire una connessione sicura e stabile. Grazie alla certificazione UL/CSA, il cavo è conforme agli standard internazionali di sicurezza e qualità, rendendolo adatto per ambienti che richiedono un elevato livello di protezione. La flessibilità e la facilità di installazione del cavo SIHF-C-SI lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e performanti. Con questo cavo, si può contare su un'elevata capacità di conduzione e resistenza agli agenti esterni, assicurando un funzionamento ottimale in qualsiasi situazione.
Cavo Sihf-c-si Ul/Csa 4G1,5 Qmm/Awg16