› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 7G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23173
Cod. Produttore 23173

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-SI
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Rivestimento esterno: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, acqua di mare
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 7G1 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e altamente performante per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a 7 conduttori di dimensioni 1 mm², offre una grande flessibilità e facilità di installazione. Il colore rosso-bruno del rivestimento non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Adatto per una varietà di applicazioni, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 7G1 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e altamente performante per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a 7 conduttori di dimensioni 1 mm², offre una grande flessibilità e facilità di installazione. Il colore rosso-bruno del rivestimento non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Adatto per una varietà di applicazioni, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

12.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 7G1 Qmm Redbraun