› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 7G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23182
Cod. Produttore 23182

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-SI
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 7G1.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x Ø esterno (flessibile)
  • Guaina: silicone rosso-bruno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza: aloni, ozono, acidi, alcali

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 7G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione robusta e una durata eccezionale. La sua configurazione a sette conduttori da 1.5 mm² garantisce una trasmissione affidabile dell'energia elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando sempre un'eccellente conduttività e resistenza. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 7G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione robusta e una durata eccezionale. La sua configurazione a sette conduttori da 1.5 mm² garantisce una trasmissione affidabile dell'energia elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando sempre un'eccellente conduttività e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

13.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 7G1.5 Qmm Redbraun