› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 7G0.75 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23164
Cod. Produttore 23164

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-Si
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 7G0.75 mm²
  • Rivestimento esterno: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, acqua di mare
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 7G0.75 QMM REDBRAUN è una soluzione elettrica versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di installazione in ambito industriale e commerciale. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sua struttura a 7 conduttori con sezione di 0.75 mm² assicura una conduzione efficace della corrente, mentre il colore rosso-bruno aggiunge un tocco distintivo al design. Adatto per applicazioni in ambienti umidi e asciutti, il cavo è conforme alle normative di sicurezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il cavo SIHF-C-SI, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 7G0.75 QMM REDBRAUN è una soluzione elettrica versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di installazione in ambito industriale e commerciale. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sua struttura a 7 conduttori con sezione di 0.75 mm² assicura una conduzione efficace della corrente, mentre il colore rosso-bruno aggiunge un tocco distintivo al design. Adatto per applicazioni in ambienti umidi e asciutti, il cavo è conforme alle normative di sicurezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il cavo SIHF-C-SI, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 7G0.75 Qmm Redbraun