› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 7G0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23155
Cod. Produttore 23155

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso-marrone
  • Conduttori: rame stagnato, classe 5
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 7G0.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è ottimizzata per offrire una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. Il colore REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e circuiti di alimentazione. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Progettato per resistere a condizioni operative impegnative, il cavo SIHF-C-SI è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 7G0.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è ottimizzata per offrire una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. Il colore REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e circuiti di alimentazione. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Progettato per resistere a condizioni operative impegnative, il cavo SIHF-C-SI è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 7G0.5 Qmm Redbraun