› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 5G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23181
Cod. Produttore 23181

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-Si
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 5G 1.5 mm²
  • Rivestimento: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, usura
  • Resistente al fuoco: autoestinguente, halogen-free
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 5G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari ambiti di applicazione. Con una struttura a cinque conduttori di sezione 1.5 mm², questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono una trasmissione sicura e continua di energia. Il suo rivestimento in un elegante colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima resistenza all'usura e alla corrosione, rendendo questo cavo particolarmente adatto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico. Scegliere il cavo SIHF-C-SI significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per durare nel tempo e garantire un funzionamento efficiente. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 5G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari ambiti di applicazione. Con una struttura a cinque conduttori di sezione 1.5 mm², questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono una trasmissione sicura e continua di energia. Il suo rivestimento in un elegante colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima resistenza all'usura e alla corrosione, rendendo questo cavo particolarmente adatto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico. Scegliere il cavo SIHF-C-SI significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per durare nel tempo e garantire un funzionamento efficiente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 5G1.5 Qmm Redbraun