› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 5G0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23154
Cod. Produttore 23154

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza al fuoco: SiO2 isolante
  • Resistente a: ozono, acidi, alcali
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Colore guaina: rosso-bruno
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 5G0.5 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.5 mm² offre una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'utilizzo in impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Sia che si tratti di nuove installazioni o di aggiornamenti a sistemi esistenti, il cavo SIHF-C-SI è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 5G0.5 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.5 mm² offre una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'utilizzo in impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Sia che si tratti di nuove installazioni o di aggiornamenti a sistemi esistenti, il cavo SIHF-C-SI è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 5G0.5 Qmm Redbraun