› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G6 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23194
Cod. Produttore 23194

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Resistenza a sollecitazioni: ozono, agenti chimici
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G6 QMM REDBRAUN è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche diverse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una conduzione efficiente e sicura dell'energia. La sua struttura a quattro conduttori da 6 mm² permette un'ottima distribuzione della corrente, rendendolo ideale per impianti di media e alta potenza. Il colore rosso-bruno del cavo non solo gli conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La robustezza dei materiali impiegati assicura una resistenza adeguata agli agenti esterni, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e chimiche, garantendo la massima affidabilità nel tempo. Con il SIHF-C-SI 4G6 QMM REDBRAUN, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce efficienza, sicurezza e durabilità, rispondendo così alle esigenze più elevate nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G6 QMM REDBRAUN è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche diverse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una conduzione efficiente e sicura dell'energia. La sua struttura a quattro conduttori da 6 mm² permette un'ottima distribuzione della corrente, rendendolo ideale per impianti di media e alta potenza. Il colore rosso-bruno del cavo non solo gli conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La robustezza dei materiali impiegati assicura una resistenza adeguata agli agenti esterni, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e chimiche, garantendo la massima affidabilità nel tempo. Con il SIHF-C-SI 4G6 QMM REDBRAUN, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce efficienza, sicurezza e durabilità, rispondendo così alle esigenze più elevate nel campo delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

18.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 4G6 Qmm Redbraun