› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G4 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23192
Cod. Produttore 23192

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza: ozono, agenti chimici
  • Struttura: rame stagnato, silicone
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio curvatura: fisso 5x Ø, flessibile 10x Ø
  • Grado di protezione: halogen-free, ignifugo
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G4 QMM REDBRAUN è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura a quattro conduttori offre una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, dalle installazioni fisse a quelle mobili, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G4 QMM REDBRAUN è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura a quattro conduttori offre una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, dalle installazioni fisse a quelle mobili, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

16 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 4G4 Qmm Redbraun