› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G25 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23198
Cod. Produttore 23198

Informazioni principali

  • Tipo: SIHF-C-SI
  • Sezione conduttori: 4G25 mm²
  • Colore: Redbraun
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Funzione: Trasmissione affidabile
  • Durata: Alta resistenza agenti esterni
  • Serie: QMM

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G25 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di prestazioni e sicurezza. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile dell'energia elettrica, grazie alla sua costruzione robusta e resistente. La sua configurazione a quattro conduttori da 25 mm² consente una gestione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun conferisce al cavo un aspetto distintivo, mentre i materiali di alta qualità utilizzati nella sua fabbricazione assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo sempre performance elevate e sicurezza. Con il SIHF-C-SI 4G25 QMM REDBRAUN, si ha la certezza di un prodotto che combina efficienza e affidabilità, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G25 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di prestazioni e sicurezza. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile dell'energia elettrica, grazie alla sua costruzione robusta e resistente. La sua configurazione a quattro conduttori da 25 mm² consente una gestione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun conferisce al cavo un aspetto distintivo, mentre i materiali di alta qualità utilizzati nella sua fabbricazione assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo sempre performance elevate e sicurezza. Con il SIHF-C-SI 4G25 QMM REDBRAUN, si ha la certezza di un prodotto che combina efficienza e affidabilità, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Sihf-c-si 4G25 Qmm Redbraun