› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G2.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23189
Cod. Produttore 23189

Informazioni principali

  • Serie: SIHF-C-SI
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 2.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza: Ozone, agenti chimici
  • Guaina esterna: Silicone rosso-marrone
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G2.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire una connettività elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a quattro conduttori di 2.5 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e duratura. La sua colorazione rosso-marrone non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la resistenza sono fondamentali. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il cavo SIHF-C-SI significa optare per un prodotto di qualità superiore, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G2.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire una connettività elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a quattro conduttori di 2.5 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e duratura. La sua colorazione rosso-marrone non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la resistenza sono fondamentali. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il cavo SIHF-C-SI significa optare per un prodotto di qualità superiore, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 4G2.5 Qmm Redbraun