› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G10 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23196
Cod. Produttore 23196

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 10 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, acqua di mare
  • Guaina esterna: silicone color redbraun
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G10 in Redbraun è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo, progettato per applicazioni generali, offre una robusta costruzione con quattro conduttori di 10 mm², garantendo un'elevata capacità di trasmissione di corrente. La sua colorazione Redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La flessibilità del cavo permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono conforme agli standard di sicurezza richiesti per l'uso in impianti elettrici. Con il SIHF-C-SI 4G10 Redbraun, potete contare su un prodotto affidabile e performante per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G10 in Redbraun è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo, progettato per applicazioni generali, offre una robusta costruzione con quattro conduttori di 10 mm², garantendo un'elevata capacità di trasmissione di corrente. La sua colorazione Redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La flessibilità del cavo permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono conforme agli standard di sicurezza richiesti per l'uso in impianti elettrici. Con il SIHF-C-SI 4G10 Redbraun, potete contare su un prodotto affidabile e performante per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

23.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 4G10 Qmm Redbraun