› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23171
Cod. Produttore 23171

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Conduttori: rame stagnato, classe 5
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore e una protezione efficace. La sua struttura a quattro conduttori consente una trasmissione di segnale efficiente, garantendo prestazioni elevate in tutte le condizioni operative. Il colore rosso-bruno non solo offre una visibilità ottimale, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta privilegiata per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore e una protezione efficace. La sua struttura a quattro conduttori consente una trasmissione di segnale efficiente, garantendo prestazioni elevate in tutte le condizioni operative. Il colore rosso-bruno non solo offre una visibilità ottimale, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta privilegiata per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 4G1 Qmm Redbraun